Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schlüsselringe Ring-Ø24,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe Ring-Ø24,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe Ring-Ø24,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe Ring-Ø24,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schlüsselringe Ring-Ø24,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8281033
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2401500082
EAN/GTIN:
     4011645017724
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
pösamo schlüsselring
schlüssel ring

PÖSAMO Schlüsselringe Ring-Ø24,0mm

Schlüsselringe, gehärtet, vernickelt
Weitere Informationen:
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
grausilber
Stärke:
1.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
gehärtet
Außendurchmesser:
24 mm
Drahtdurchmesser d:
1.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0884*
6 Tage
765
100
€ 4,79*
ab € 0,0663*
€ 0,0956*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,0676*
€ 0,0979*
8 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0703*
€ 0,101*
Lager 223
900
100
€ 8,50*
ab € 0,0763*
€ 0,1098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.