Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Draht auf Spule, galvanisch verzinkt, 0,9mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Draht auf Spule, galvanisch verzinkt, 0,9mmx50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Draht auf Spule, galvanisch verzinkt, 0,9mmx50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Draht auf Spule, galvanisch verzinkt, 0,9mmx50m
Artikel-Nr.:
     223-8280890
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400200001
EAN/GTIN:
     4011645002188
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

PÖSAMO Draht auf Spule, galvanisch verzinkt, 0,9mmx50m

Draht zum Binden und Befestigen
• Verzinkt
• Auf Spinne
• Zu 10 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Fach:
538
Länge:
50 mm
Gewicht:
0.264 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
in Baustein:
1, 4, 7, 10
Drahtstärke:
0.9 mm
Gesamtlänge:
50 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,84*
1 Tag
61
10
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,46*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,46*
Lager 223
60
1
€ 8,50*
ab € 2,60*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.