Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB ELECTRIC Adapter 16A, Phasenwechsler, auf 32A Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CAB ELECTRIC CAB ELECTRIC Adapter 16A, Phasenwechsler, auf 32A Dose
Artikeldetailsicht CAB ELECTRIC CAB ELECTRIC Adapter 16A, Phasenwechsler, auf 32A Dose
Artikeldetailsicht CAB ELECTRIC CAB ELECTRIC Adapter 16A, Phasenwechsler, auf 32A Dose
Artikel-Nr.:
     223-8280847
Hersteller:
     CAB ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160615214
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
as schwabe cee stromverteiler
cee stromverteiler

CAB ELECTRIC Adapter 16A, Phasenwechsler, auf 32A Dose

Adapter MIXO „Nahe“ mit Phasenwender
• Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
• Mit Phasenwender
• Ausgang: 1 CEE-Stecker 400 V/32 A, 5-polig
• Eingang: 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A, 5-polig
• Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525
• Zur Verwendung im Freien
Weitere Informationen:
Norm:
Norm DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Basis:
CEE-Adapter
bruchfest:
Ja
Schutzklasse:
IP 44
Steckrichtung:
gerade
Polzahl Stecker:
5-polig
Polzahl Kupplung:
5-polig
Kennfarbe Gehäuse:
rot
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Ausführung Stecker:
CEE-Stecker
Ausführung Kupplung:
CEE-Kupplung
Spannungsebene Stecker:
400 V
Ausführung LS-Schalter:
C, 16 A, 3-polig
Spannungsebene Kupplung:
400 V
Kupplung mit Klappdeckel:
Ja
IEC-Stromstärke max. Stecker:
32 A
Klappdeckel selbstschließend:
Ja
IEC-Stromstärke max. Kupplung:
16 A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 6,70*
ab € 44,27*
€ 57,48*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 55,67*
€ 70,93*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 73,89*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 59,42*
€ 74,97*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 75,00*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.