Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-61521 Herst.-Nr.: 61521 EAN/GTIN: 4011160615214 |
| |
|
| | |
| MIXO-Adapter - Eingang: 1 x CEE-Phasenwende-Gerätestecker 400V/16A/5polig
- Ausgang:1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel
- 400V/16A/max. 11kW
- - Gewerbe, Baustelle IP44 -
Weitere Informationen: | | Anzahl CEE 16A: | 1 Stück | Anzahl CEE 32A: | 1 Stück | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 44,38* | € 57,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,54* | € 70,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,35* | € 73,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 59,59* | € 75,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,92* | € 75,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|