| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280766 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008496927630 |
| |
|
| | |
| VARTA Taschenlampe Outdoor, SportsF20 VARTA Outdoor Sports • Taschenlampe in einem attraktiven Design mit cleveren Outdoor-Eigenschaften • 2 Leuchtmodi: High & low - Eloxiertes Aluminium (Typ II) • Komfortabler Gummigriff • Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte ("Angel-Eye", nachleuchtend) • Bis zu 2 m falltesterprobt und IPX4 spritzwassergeschützt • Inklusive Handschlaufe Weitere Informationen: | | Maße: | 3,7 x 16 cm (Ø x L) | dimmbar: | Nein | Leistung: | 5 W | Werkstoff: | Aluminium, eloxiert/Kunststoff | Lichtstrom: | 235 lm | Reichweite: | 160 m | Gehäusefarbe: | gelb | Schutzart (IP): | IPX4 | Masse (Gewicht): | 158 g | Verwendungsdauer: | 30 h | Produkttypbezeichnung: | Outdoor Sports | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon High Energy | Spritzwasser geschützt: | Ja | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Betriebsanleitung vorhanden: | Nein | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Taschenlampe Outdoor Sports | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Handschlaufe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,48* | € 13,93* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 11,18* | € 14,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,20* | € 14,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,17* | € 14,91* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,25* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|