| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-700990 Herst.-Nr.: 18628101421 EAN/GTIN: 4008496927630 |
| |
|
| | |
| Varta Cons.Varta Outdoor Taschenlampe Sports, 2AA 18628 101 421 Ausführung Stableuchte, Batterieart Mignon, Anzahl der Batterien 2, Batterien mitgeliefert, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe gelb, Werkstoff Aluminium, Outdoor Sports Flashlight, super helle kaltweiße Cree LED, 2 Leuchtmodi: High & low, eloxiertes Aluminiumgehäuse (Typ II), komfortabler Gummigriff, photolumineszierender Ring am Leuchtkopf (nachleuchtender Gummiring), bis zu 2 m falltesterprobt, IPX4 spritzwassergeschützt, Handschlaufe, inkl. 2x High Energy AA Batterien, Lichtstrom bis zu 235 Lumen, Leuchtweite: 160 m, Laufzeit bis zu 30 Std. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Mignon | Leuchtmittel: | Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gehäusefarbe: | gelb | Werkstoff: | Aluminium | Aufladbar: | Nein | Wasserdicht: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,40* | € 13,92* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 11,17* | € 14,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,23* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,22* | € 14,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|