| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280735 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008153007231 |
| |
|
| | |
| CAB ELECTRIC Rauchwarnmelder Fotoelektronisch, weiss Rauchwarnmelder CE • Sensor-Typ: photoelektrisch • Alarmton: ca. 85 dB Radius • Warnton bei schwacher Batterie • LED-Funktionsanzeige • Funktionstest über Testtaste • EN-14604 konform • Keine Vernetzung mit anderen Meldern möglich • Einfache drahtlose Aufputz-Montage Inhalt: inklusive 9-V-Batterie Weitere Informationen: | | Hauptfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,61* | € 7,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,5658* | € 8,0658* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 8,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,93* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|