Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Kistenverschluss Edelstahl, 70x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Kistenverschluss Edelstahl, 70x31mm
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Kistenverschluss Edelstahl, 70x31mm
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Kistenverschluss Edelstahl, 70x31mm
Artikel-Nr.:
     223-8280285
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984180252
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss edelstahl

VORMANN Kistenverschluss Edelstahl, 70x31mm

Kistenverschuss ohne Haken, Edelstahl
• 70 x 31 mm
• Mit Plombiermöglichkeit
• Edelstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3133
Basis:
Spannverschluss
Höhe:
13 mm
Länge:
70 mm
Lochung:
ungelocht
Material:
Edelstahl
Ergänzung:
ohne Schließhaken
Ausführung:
mit Plombiermöglichkeit O
Oberfläche:
roh
Bügelbreite:
31 mm
Einsatzbereich:
Kisten
Bügeldurchmesser:
4 mm
Anzahl Schraublöcher:
2 St.
Schraublochdurchmesser:
3/3,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 2,82*
€ 4,38*
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,78*
2 Tage
339
1
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,63*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.