Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1
Artikel-Nr.:
     223-8270086
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     7721-1
EAN/GTIN:
     4018754224418
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

STAHLWILLE Messwertaufnahme, 0,4-20 Nm im Koffer, Nr. 7721 - 1

  • patentiert
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Weitere Informationen:
Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb:
3-15
Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb:
35-177
Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb:
1,5-15
Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb:
18-177
Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb:
0,3-15
Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb:
3,5-177
Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m:
0,4-20
Durchmesser (mm):
120 mm
Gewicht mit Kasten:
2411 g
Innenvierkant [zoll]:
1/4 "
MA N·m:
0.4 N·m
Messbereich N·m:
0,4-20 N·m
Nennwert N·m:
20 N·m
Nr.:
7721-1
Gewicht:
1735 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,94*
€ 1.092,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,96*
€ 1.108,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,00*
€ 1.137,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,17*
€ 1.163,32*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.296,16*
€ 1.382,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,69*
€ 1.645,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,34*
€ 1.634,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,68*
€ 1.591,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,36*
€ 1.565,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,16*
€ 1.542,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 6,28*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.