Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Schlosserhammer 1000g 3K-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 1000g 3K-Stiel
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 1000g 3K-Stiel
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 1000g 3K-Stiel
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 1000g 3K-Stiel
Artikel-Nr.:
     223-8268382
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032700-1000
EAN/GTIN:
     4016671031706
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
schlosserhammer (deutsche form)

PICARD Schlosserhammer 1000g 3K-Stiel

Schlosserhammer

Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. 3-Komponenten-Stiel mit Glasfaserkern und Softgripzone.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3113 A, ISO 3318
Material:
Chrom- Vanadium- Stahl
Maulstärke:
6.5 mm
Ringstärke:
10 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
204.5 mm
Maulstellung:
gerade °
Ringstellung:
15° abgewinkelt °
Schlüsselart:
Metrisch
Schlüsselweite:
14 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 22,18*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 17,48*
€ 22,20*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 17,43*
€ 22,47*
1
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 23,15*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 22,38*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,47*
Ähnlich
Picard
0030312- 200
ab € 9,81*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 9,39*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,54*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.