Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD Schlosserhammer 400g 3K-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 400g 3K-Stiel
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 400g 3K-Stiel
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 400g 3K-Stiel
Artikeldetailsicht PICARD PICARD Schlosserhammer 400g 3K-Stiel
Artikel-Nr.:
     223-8268378
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032700-0400
EAN/GTIN:
     4016671031683
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
schlosserhammer (deutsche form)

PICARD Schlosserhammer 400g 3K-Stiel

Schlosserhammer

Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. 3-Komponenten-Stiel mit Glasfaserkern und Softgripzone.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3110,ISO 3318,ISO 1085,ISO 10102
Material:
31CrV3
Maulstärke:
9,4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
328 mm
Maulstellung:
15° °
Ursprungsland:
Deutschland
Maulstellung 1:
15°
Schlüsselart:
Metrisch
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,4
Gesamtlänge [mm]:
328
Kopfbreite 1 [mm]:
63,5
Kopfbreite 2 [mm]:
76
Netto-Gewicht [g]:
677
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Materialveredelung:
geschmiedet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,00*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 14,67*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 14,68*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 14,93*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 14,07*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,47*
Ähnlich
Picard
0030312- 200
ab € 9,81*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 9,39*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,62*
Ähnlich
Picard
H0000152-0300
ab € 35,29*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.