| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268265 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033119000186 |
| |
|
| | |
| LÖWE Amnbossschere ohne Anschlag Nr. 3305 Amboss-Schere Nr. 3.305 • Griffe mit Kunststoff überzogen • Klingen aus Sonderstahl, antihaft- und antikorrosionsbeschichtet • Aluminium-Profil Amboss • Stahlblech-Scherenkörper, hochglanzverchromt • Abstützhaken am Griffende für mehr Halt beim Schnitt • Geeignet für Leisten und Profile • Für alle Materialien außer Metall Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,348 kg | Anwendung: | Holz; Kunststoff; Gummi; PVC; Leder | Gesamtlänge: | 280 mm | Rechts-/Linkshänder: | Ja/Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,70* | € 47,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,54* | € 47,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,58* | € 47,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,82* | € 48,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 52,53* | € 68,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|