Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang
Artikel-Nr.:
     223-8268008
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784735230
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

FORTIS Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 15-teilig, lang

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, phosphatiert. Lieferung im Stahlblechkasten.
Satzinhalt:
11 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm
2 Sicherungsstifte 21; 26 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Steckschlüssel-Set
Abtrieb:
Sechskant
Antrieb:
Innenvierkant
Gewicht:
2645 g
Setinhalt:
15 St.
Art Abtrieb:
innen
Oberfläche:
phosphatiert
Größe Antrieb:
12,5 mm / 1/2\
Höhe Lieferform:
45 mm
Länge gesamt mm:
78 mm
Breite Lieferform:
90 mm
Länge Lieferform:
340 mm
Verpackungshinweis:
selbstbedienungsgerecht
Größe Antrieb Zoll:
43862
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
€ 5,90*
ab € 63,79*
€ 79,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 79,90*
1 Tag
293
€ 4,95*
ab € 64,23*
€ 79,96*
€ 4,90*
ab € 62,36*
€ 80,25*
Lager 223
292
€ 8,50*
ab € 81,47*
€ 100,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.