| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8267099 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784566117 |
| |
|
| | |
| FORMAT Sicherheitshalbschuh Helsinki S1P ESD Gr. 39 (Arbeitsschuh) FORMAT Sicherheitshalbschuh Helsinki Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Auswechselbares Fußbett • HiPoint Fersendämpfung • ESD-Ausstattung • Für orthopädische Einlagen geeignet • Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Sohle: TPU/PU-Sohle Material: Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle Gewicht: ca. 550 g (Größe 42) Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 12 | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 1.04 kg | Größe: | 39 | Kategorie: | S1 | Geschlecht: | Herren | Farbe Schaft: | blau | Größenspiegel: | 36-48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe 39, antistatik schuhe, antistatische schuhe 39 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 71,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,51* | € 72,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 56,86* | € 74,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|