| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8265531 Herst.-Nr.: 1712232110M EAN/GTIN: 4055301138354 |
| |
|
| | |
| BP Polo Shirt Sie+Ihn 1712 space nachtblau Gr.M Polo-Shirt 1712 230/232 Ausführung: • 230 = uni Farbe, 232 = space Farbe • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Berufs-Poloshirt | Größe: | M | Schnitt: | gerade | Farbe: | blau | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 12 % Polyester (PES), 3 % Elasthan (EL) | Armlänge: | ½ Arm | Gewebeart: | Stretch | Grammatur: | 195 | Kragenart: | Polokragen | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | blau | Knopfleiste: | Drei-Loch | Besonderheit: | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert | Hauptfarbton: | space blau | Textilpflege: | Waschen 40 °C (schonend) | Geschlecht: | Unisex | Größenspiegel: | XS-4XL | Kleidungsgröße: | M | Besonderheit Hauptfarbe: | meliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,75* | € 21,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,95* | € 21,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 21,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,18* | € 23,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,91* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|