| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-858619 Herst.-Nr.: 1712 232 110 M EAN/GTIN: 4055301138354 |
| |
|
| | |
| Polo-Shirt 1712, space
Ausführung: • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: • 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m² Größen: • XS–3XL Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | space nachtblau | Herstellerartikelnummer: | 1712 232 110 M | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,82* | € 21,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 22,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,41* | € 26,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,36* | € 27,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,87* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|