Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Spenderpumpe für 3 Liter-Rundbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Spenderpumpe für 3 Liter-Rundbehälter
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Spenderpumpe für 3 Liter-Rundbehälter
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Spenderpumpe für 3 Liter-Rundbehälter
Artikel-Nr.:
     223-8260714
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260029178043
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel

E-COLL Spenderpumpe für 3 Liter-Rundbehälter

Pumpe für 3-Liter-Rundbehälter
Weitere Informationen:
PG:
E-COLL Spenderpumpe für 3L Rundbehälter
Farbe:
grau
Branche:
alle Industrien
Gebinde:
1 St.
Material:
Kunststoff
Pumpenart:
Handpumpe
Ausführung:
mechanisch
Einsatzbereich:
Handwäsche
Fassungsvermögen:
3 l
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 31,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 31,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 32,15*
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 33,44*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 37,25*
€ 45,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13524001
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.