Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8260601 Herst.-Nr.: DDF482RFJ EAN/GTIN: 0088381813655 |
| |
|
| | |
| MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 3,0 Ah DDF482RFJ, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC Akku-Bohrschrauber 18V • 62 Nm • 0-1.900 min Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert. - Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- 1 x Schnellspannbohrfutter 13mm 199154-9
- 1 x Schraube M4x12 251314-2
- 1 x Kontaktschutzkappe LXT 450128-8
- 1 x PH/LS Doppelbit 784637-8
- 1 x MakPac Systemkoffer stapelbar Gr. 2 821550-0
- 1 x Tiefziehteil für MakPac Systemkoffer stapelbar 837916-4
Weitere Informationen: | | Akkusystem LXT: | ✓ | Akkuspannung: | 18 V | Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion): | Li-ion | Akkuschutzsystem: | ✓ | Akku-systeme: | LXT 18V/36V | Leerlaufdrehzahl: | 0 - 600 / 1900 min⁻¹ | Drehmoment hart/weich: | 62 / 36 Nm | Drehmomenteinstellungen: | 21 | Bohrleistung in Holz: | 38 mm | Bohrleistung in Stahl: | 13 mm | Aufnahme: | 1/2"-20UNF " | Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm | Schalldruckpegel (LpA): | 75 dB(A) | K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) | Vibration: | ≤ 2,5 m/s² | K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² | Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,5 - 1,8 kg | Produktabmessung (L x B x H): | 185 x 79 x 249 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita akku-bohrschrauber 18v li-ion, 2 gang bohrmaschine, werkzeugakku makita |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 156,14* | € 169,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,46* | € 172,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 161,46* | € 175,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 164,51* | € 178,18* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,96* | € 216,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|