Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm
Artikel-Nr.:
     223-8259164
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586796
EAN/GTIN:
     3165140565790
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer

BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x400x520 mm

Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten.
Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren.
Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit.
Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt.
Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Typ:
CD
Farbe:
blau-orange
Länge:
31.8 mm
Schwenkbereich:
72 °
Anschlussgröße Düse:
1/8 in
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 71,82*
€ 84,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 72,64*
€ 85,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 73,79*
€ 87,26*
6 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 75,17*
€ 88,33*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 76,85*
€ 90,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 28,34*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 29,90*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 224,38*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 32,34*
Zubehör
Bosch
2 608 586 785
ab € 60,53*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 201,60*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 70,75*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 88,89*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 105,57*
Zubehör
Bosch
2608586804
ab € 145,69*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 135,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.