| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8254304 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012432900045 |
| |
|
| | |
| SSF Lappen-Schließblech für Zimmertüren silber DIN links 24/40x170mm Lappen-Schließblech, kantig • Für Zimmertüren • Abmessung: 24/40 x 170 mm • Kantig Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 4501 00/101G | Ausführung: | DIN links | Material: | Stahl | Oberfläche: | silberfarbig lackiert | Herstellerartikelnummer: | 4501 00/101G | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,2131* | € 1,9731* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,35* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|