Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Senkel, Senkel 80 cm (VE=5 Paar) 80cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Senkel, Senkel 80 cm (VE=5 Paar) 80cm
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Senkel, Senkel 80 cm (VE=5 Paar) 80cm
Artikel-Nr.:
     223-8254295
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600000-VE
EAN/GTIN:
     4030839060551
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten schnürsenkel 80cm

ELTEN Senkel, Senkel 80 cm (VE=5 Paar) 80cm

"ELTEN Schnürsenkel"
• Geeignet für Sicherheitsschuhe
• Material: Polyamid
Details
Durchtrittschutz: Ohne
Farbe: Schwarz
orth. Anpassungen: Einlagen und Zurichtung gem. DGUV 112-191
Produktlinien: ELTEN ACCESSORIES
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Gewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel elten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,01*
8 Tage
30
5
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 3,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,56*
Lager 223
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,62*
€ 3,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,06*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,35*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,37*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,14*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,59*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,56*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,75*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,28*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,77*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,776*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.