Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8254217 Herst.-Nr.: 725511-41 EAN/GTIN: 4030839373620 |
| |
|
| | |
| ELTEN Sicherheitshalbschuh, DIALUTION Low ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh) Das Arbeitsleben für Menschen mit diabetischem Fußleiden, Fehlstellungen oder Deformitäten stellt diese oftmals vor besondere Herausforderungen. Der DIALUTION Mid ESD S3 ist dafür eine hervorragende Lösung. Das beginnt schon beim Schafteinstieg: weit muss er sein und reibungslos funktionieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die hohe Kunststoffkappe ermöglicht ebenfalls viel Raum für die Zehen. Auf störende Nähte wird weitgehend verzichtet, um Druckstellen zu vermindern. Der Clou: ein Schuh im Schuh. Dieser auswechselbare Innenschuh aus mehrschichtigem Textil besitzt eine Membran, die Wundsekrete aufnimmt, diese jedoch nicht an den Außenschuh abgibt. Dank des weißen Innenmaterials lassen sich offene Wunden schnell identifizieren. Einfach zu reinigen ist dieser Innenschuh auch, was größtmögliche Hygiene erlaubt – hilfreich gegen Reinfektionen. Das Obermaterial des SRC-zertifizierten Sicherheitsstiefels besteht aus heißformbarem CORDURA®. Dieses Polyamid-Gewebe ist reißfest und leicht und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven Textilfutter für gute Luftzirkulation. Die grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION wirkt rutschhemmend und sorgt für den nötigen Halt. Den ESD-fähigen Sicherheitsstiefel mit PU-Spitzenschutz und metallfreiem Durchtrittschutz gibt es in den Größen 40 bis 48. Weitere Informationen: | | Artikelname: | DIALUTION Low ESD S3 | Artikebezeichnung: | Sicherheitshalbschuh | Artikelgruppe: | ELTEN DIALUTION | Herstellernummer: | 725511-41 | Größe: | Gr.41 | Obermaterial: | Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Lasche: | Gepolsterte Lasche | Brandsohle: | keine Brandsohle | Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz | Sohle: | Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Zehenschutz: | Kunststoffkappe | Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form A | Zusatzinfo 1: | Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg | Zusatzinfo 2: | Lederfreie Ausstattung, Weite Passform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,78* | € 162,98* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,04* | € 162,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,35* | € 164,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,28* | € 166,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,35* | € 169,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|