| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8249479 Herst.-Nr.: 95502/66/196 EAN/GTIN: 4026257813220 |
| |
|
| | |
| Bundhose 502 Gewebe 95 kornblau Gr. 66 Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Bundhose aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Der Bund mit Gürtelschlaufen und Knöpfen für Hosenträger schafft optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. - Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger
- Schlitz mit Knöpfen
- 2 Seitentaschen
- rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf
- rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
- Proban®
- Gewebe 95
- Doppel-Pilot
- 100% Baumwolle
- ca. 525 g/qm
- FR
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1
- EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2,
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikelnummer: | 95502-196 | Serie: | PROBAN SCHWEISSERSCHUTZ | Artikelname: | Bundhose 95502 | Grösse: | 66 | Farbe: | 196-kornblau | Material/Qualität: | Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,67* | € 34,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,94* | € 87,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,48* | € 97,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,52* | € 97,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,09* | € 105,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|