| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8244880 Herst.-Nr.: 79596-2520-L EAN/GTIN: 4030646348507 |
| |
|
| | |
| FHB Strick-Fleece-Jacke Damen MARIEKE grün-schwarz Gr.L FHB MARIEKE Strick-Fleece-Jacke Damen, extrem leichte und anschmiegsame Strick-Fleece-Jacke, körpernahe und modische Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss Weitere Informationen: | | Basis: | Strickjacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | L | Farbe: | grün | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Strick | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Geschlecht: | Damen | Verschlussart: | YKK®-Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-3XL | Kleidungsgröße: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke grün fhb, damen jacke, damen jacke grün |
| | |
| |