Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit Gr.50 Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit Gr.50 Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit Gr.50 Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit
Artikel-Nr.:
     223-8244008
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     11011-12-50
EAN/GTIN:
     4030646310702
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN anthrazit Gr.50

FHB SEBASTIAN Zunfthose Canvas und Cordura, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    Handwerk
    Größe:
    50
    Farbe:
    grau
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    60 % Baumwolle (CO), 40 % Polyester (PES)
    Grammatur:
    310 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    grau
    Taschenart:
    Handytasche
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Hauptfarbton:
    anthrazit
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Reißverschlüsse
    Größenspiegel:
    40-66, 84-114, 23-30
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    50
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 57,08*
    € 82,71*
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 66,29*
    € 85,21*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,21*
    € 101,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,09*
    € 100,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,15*
    € 95,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,00*
    € 92,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,29*
    € 78,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.