| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243773 Herst.-Nr.: 20003-20-68 EAN/GTIN: 4030646307832 |
| |
|
| | |
| FHB Damen-Zunfthose Genuacord GRETA schwarz Gr.68 FHB GRETA Damen-Zunfthose Genuacord, Schlagweite 38cm schmal, 2 Zollstocktaschen, Kunstleder-Pasperlierung, silberne Reißverschlüsse Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | mit | Branche: | Handwerk | Größe: | 68 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES) | Grammatur: | 440 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Maßstabtasche (beidseitig) | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 38 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Geschlecht: | Damen | Verschlussart: | Reißverschlüsse | Größenspiegel: | 34-44, 68-88 | Kleidungsgröße: | 68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |