| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243552 Herst.-Nr.: 125600-1220-36 EAN/GTIN: 4030646304206 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshose Damen ALMA anthrazit-schwarz Gr.36 FHB ALMA Arbeitshose Damen, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, elatische Seitenkeile, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 36 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 50 % Polyester (PES), 50 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 250 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Handytasche | Ausstattung: | Hosenschlitz | Hauptfarbton: | anthrazit | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Damen | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 34-46 | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,33* | € 70,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,47* | € 75,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,28* | € 79,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,15* | € 82,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|