| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243254 Herst.-Nr.: 83864-20-46 EAN/GTIN: 4030646298833 |
| |
|
| | |
| FHB Sicherheitsschuh hoch LINUS schwarz S3 Gr.46 (Arbeitsschuh hoch) FHB LINUS S3 SNEAKER, EN ISO 20345-2011-S3, hoch, Büffelleder, rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU, textiler Nageldurchtrittschutz, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, stoßdämpfende Einlegesohle, atmungsaktives Innenfutter, Fußweite 11 Weitere Informationen: | | Form: | B | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitsstiefel | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | Einlegesohle | Gefährdung: | Treten auf spitze Gegenstände | Besonderheit: | durchtrittsicher | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Kunststoff | Schuhgröße: | 42 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Büffelleder | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Sicherheitsklasse: | S3 | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |