Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitshose TORGE schwarz Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose TORGE schwarz Gr.52 Arbeitshose TORGE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose TORGE schwarz Gr.52 Arbeitshose TORGE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose TORGE schwarz Gr.52 Arbeitshose TORGE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose TORGE schwarz Gr.52 Arbeitshose TORGE schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8243057
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700111-20-52
EAN/GTIN:
     4030646290189
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FHB Arbeitshose TORGE schwarz Gr.52

FHB TORGE Herren Arbeitshose Zwirn-Doppel-Pilot, Fußweite 44 cm, große Multifunktions-Vordertaschen incl. einer Messer- und Handytasche auch geeignet für größere Smartphones, 1 aufgesetzte Zollstocktasche, geräumige Gesäßtaschen, Doppel-Werkzeugschlaufen auf der Gesäßpasse, 2 cm breite Gürtelschlaufen

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    52
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Grammatur:
    520 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Multifunktionstasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    44 cm
    Schlaufenart:
    Doppel-Werkzeugschlaufe
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Reißverschluss
    Gewebequalität:
    Zwirn-Doppel-Pilot
    Größenspiegel:
    40-64, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    52
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 66,89*
    € 95,61*
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 74,21*
    € 96,03*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,03*
    € 114,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,34*
    € 113,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,02*
    € 109,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,43*
    € 105,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,21*
    € 88,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.