| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243033 Herst.-Nr.: 22660-22-106 EAN/GTIN: 4030646289909 |
| |
|
| | |
| FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.106 FHB FRIEDHELM Jeans Zunfthose LYCRA-STRETCH, Fußweitenumfang 42 cm, 2 große aufgesetzte Gesäßtaschen, schwarze FHB-typische Kunstleder-Fünfecke zur Taschen- und Reißverschlussverstärkung, 1 Zollstocktasche, 1 Multifunktions-Beintasche incl. Zollstock- und einer Handytasche Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 106 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 98 % Baumwolle (CO), 2 % Elasthan (EL) | Gewebeart: | Stretch | Grammatur: | 340 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Gesäßtasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Hauptfarbton: | schwarzblau | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Größenspiegel: | 42-66, 23-30, 84-114 | Eigenname Material: | Lycra® | Kleidungsgröße: | 106 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |