Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.52 Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau
Artikeldetailsicht FHB FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.52 Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau
Artikeldetailsicht FHB FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.52 Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau
Artikeldetailsicht FHB FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.52 Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau
Artikel-Nr.:
     223-8243019
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     22660-22-52
EAN/GTIN:
     4030646289671
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose

FHB Stretch-Jeans-Zunfthose FRIEDHELM schwarzblau Gr.52

FHB FRIEDHELM Jeans Zunfthose LYCRA-STRETCH, Fußweitenumfang 42 cm, 2 große aufgesetzte Gesäßtaschen, schwarze FHB-typische Kunstleder-Fünfecke zur Taschen- und Reißverschlussverstärkung, 1 Zollstocktasche, 1 Multifunktions-Beintasche incl. Zollstock- und einer Handytasche

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    52
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    98 % Baumwolle (CO), 2 % Elasthan (EL)
    Gewebeart:
    Stretch
    Grammatur:
    340 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Gesäßtasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Hauptfarbton:
    schwarzblau
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Größenspiegel:
    42-66, 23-30, 90-114
    Eigenname Material:
    Lycra®
    Kleidungsgröße:
    52
    Material Verstärkung:
    Kunstleder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 56,18*
    € 80,92*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 62,96*
    € 81,32*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,32*
    € 96,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,59*
    € 94,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,94*
    € 91,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,81*
    € 87,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.