| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243009 Herst.-Nr.: 700555-20-68 EAN/GTIN: 4030646289541 |
| |
|
| | |
| FHB Röhren-Zunfthose Damen EDELGARD schwarz Gr.68 FHB EDELGARD Damen Röhren-Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Fußweitenumfang 36 cm, 1 Zollstocktasche, schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 1 Gesäßtasche, matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-Luxusversion Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 68 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 520 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Maßstabtasche (rechts) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 36 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Gewebequalität: | Zwirn-Doppel-Pilot | Größenspiegel: | 34-48, 68-92 | Kleidungsgröße: | 68 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |