Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42 Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42 Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42 Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42 Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42 Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42 Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8242986
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700444-20-42
EAN/GTIN:
     4030646289077
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Röhren-Zunfthose Herren EWALD schwarz Gr.42

FHB EWALD Herren Röhren-Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Fußweitenumfang 40 cm, 1 Zollstocktasche, schwarze Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 1 Gesäßtasche, matt-schwarze Reißverschlüsse in der YKK-Luxusversion

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    42
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Grammatur:
    520 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Maßstabtasche (rechts)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    40 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Gewebequalität:
    Zwirn-Doppel-Pilot
    Größenspiegel:
    42-56, 84-114
    Kleidungsgröße:
    42
    Material Verstärkung:
    Kunstleder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 67,76*
    € 96,60*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 75,74*
    € 97,04*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,04*
    € 115,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,09*
    € 114,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,68*
    € 109,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,46*
    € 105,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,74*
    € 90,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.