Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord EGON schwarz Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord EGON schwarz Gr.52 Zunfthose Trenkercord EGON schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord EGON schwarz Gr.52 Zunfthose Trenkercord EGON schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord EGON schwarz Gr.52 Zunfthose Trenkercord EGON schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8241435
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     60068-20-52
EAN/GTIN:
     4030646253498
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Trenkercord EGON schwarz Gr.52

FHB EGON Zunfthose Trenkercord Dreidraht mit Echtleder, Schlagweite 48 cm, Echtleder-Ecken und Paspelierung, Echtleder-Stoßband rundum, 3 cm breite Gürtelschlaufen, Taschenbeutel aus Zwirn-Doppel-Pilot, rechts 1 große Zollstocktasche und 1 Stifttasche, links 1 große und 1 normale Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen, Münztasche, innen Hakenverschluss, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    52
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
    Gewebeart:
    Trenkercord
    Grammatur:
    600 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Maßstabtasche (rechts)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    52
    Material Verstärkung:
    Leder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 116,55*
    € 162,07*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 130,31*
    € 162,79*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,79*
    € 193,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,03*
    € 191,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,60*
    € 185,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,64*
    € 169,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,31*
    € 155,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.