| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8241307 Herst.-Nr.: 90800-1636-39/40 EAN/GTIN: 4030646249330 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshemd ALOIS marine-royalblau Gr.39/40 FHB ALOIS Arbeitshemd, 2 große aufgesetzte Pattentaschen, robuste extra große Hemdenknöpfe, ASCOLITE-Knopfsicherung, durchgängige Kappnahtverarbeitung, Riegelverstärkung an den Taschenecken - 2 große aufgesetzte Pattentaschen
- robuste extra große Hemdenknöpfe
- ASCOLITE-Knopfsicherung
- durchgängige Kappnahtverarbeitung
- Riegelverstärkung an den Taschenecken
Weitere Informationen: | | Naht: | Kappnaht | Basis: | Berufshemd | Branche: | universelle Branche | Größe: | 39/40 | Farbe: | blau | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 180 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | blau | Taschenart: | Brusttasche mit Patte (beidseitig) | Ausstattung: | ASCOLITE-Knopfsicherung | Hauptfarbton: | marineblau | Nebenfarbton: | royal | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | durchgängige Knopfleiste | Größenspiegel: | 37/38-49/50 | Kleidungsgröße: | 39/40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |