Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz Gr.39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz Gr.39/40 Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz Gr.39/40 Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz Gr.39/40 Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8241300
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90700-3320-39/40
EAN/GTIN:
     4030646249262
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

FHB Arbeitshemd ERHARD rot-schwarz Gr.39/40

FHB ERHARD Arbeitshemd, 2 große aufgesetzte Pattentaschen, robuste extra große Hemdenknöpfe, Ascolite-Knopfsicherung, durchgängige Kappnahtverarbeitung, Riegelverstärkung an den Taschenenden

  • 2 große aufgesetzte Pattentaschen
  • robuste extra große Hemdenknöpfe
  • Ascolite-Knopfsicherung
  • durchgängige Kappnahtverarbeitung
  • Riegelverstärkung an den Taschenenden
Weitere Informationen:
Naht:
Kappnaht
Basis:
Berufshemd
Branche:
universelle Branche
Größe:
39/40
Farbe:
rot
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
160 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Riegelverstärkung an den Taschenecken
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
durchgängige Knopfleiste
Größenspiegel:
37/38-49/50
Kleidungsgröße:
39/40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,51*
€ 43,76*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 32,71*
€ 43,96*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.