Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz Gr.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz Gr.34 Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz Gr.34 Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz Gr.34 Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8241214
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40006-20-34
EAN/GTIN:
     4030646236880
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose

FHB Zunfthose Trenkercord LUISE schwarz Gr.34

FHB LUISE Damen-Zunfthose Trenkercord, 58cm Schlagweite, 1 Zollstocktasche, Kunstlederpaspelierung, silberne Reißverschlüsse

  • 58cm Schlagweite
  • 1 Zollstocktasche
  • Kunstlederpaspelierung
  • silberne Reißverschlüsse
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
mit
Branche:
universelle Branche
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
80 % Baumwolle (CO), 20 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Trenkercord
Grammatur:
530 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nahtbesatz:
Paspel
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
58 cm
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Damen
Verschlussart:
Doppelreißverschluss
Größenspiegel:
34-44, 68-88
Kleidungsgröße:
34
Material Verstärkung:
Kunstleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,53*
€ 84,29*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 65,03*
€ 84,71*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.