| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8241177 Herst.-Nr.: 20006-13-80 EAN/GTIN: 4030646234169 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Genuacord PAULINE beige Gr.80 FHB PAULINE Damen Zunfthose Genuacord, Schlagweite 58cm, 1 Zollstocktasche, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | mit | Branche: | universelle Branche | Größe: | 80 | Farbe: | braun | Hosenart: | lange Hose | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Genuacord | Grammatur: | 440 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | beige | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 58 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Damen | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Größenspiegel: | 34-88 | Kleidungsgröße: | 80 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |