| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8241039 Herst.-Nr.: 11086-12-44 EAN/GTIN: 4030646158663 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Canvas und Cordura NILS anthrazit Gr.44 FHB NILS Zunfthose Canvas und Cordura, Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche, 1 Schenkeltasche, Polyamid-Knietaschen (CORDURA), Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA), 2 Gesäßpattentaschen Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 44 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Canvas | Grammatur: | 310 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Bindungsart: | Leinwandbindung | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Hauptfarbton: | anthrazit | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 44 | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |