| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8240835 Herst.-Nr.: 70034-20-44 EAN/GTIN: 4030646105506 |
| |
|
| | |
| FHB Zunft-Bermuda Zwirn-Doppel-Pilot JOCHEN schwarz Gr.44 FHB JOCHEN Zunftbermuda, Zwirn-Doppel-Pilot, 2 Zollstocktaschen, bei Gr. 50 Seitenlänge 55cm - 2 Zollstocktaschen
- Seitenlänge 55 cm bei Größe 50
Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | Bermuda | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 520 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Maßstabtasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebequalität: | Zwirn-Doppel-Pilot | Größenspiegel: | 40-66 | Kleidungsgröße: | 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |