Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.102 Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.102 Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.102 Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8240750
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10008-20-102
EAN/GTIN:
     4030646095258
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.102

FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin, Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    102
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Gewebeart:
    Rips-Moleskin
    Grammatur:
    330 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Maßstabtasche (rechts)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 51,28*
    € 74,25*
    Lager 223
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 57,65*
    € 74,59*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,59*
    € 88,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,84*
    € 87,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,60*
    € 84,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,51*
    € 82,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,65*
    € 68,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.