| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8240513 Herst.-Nr.: 80008-20-48 EAN/GTIN: 4030646079579 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Deutschleder CHRISTIAN schwarz Gr.48 FHB CHRISTIAN Zunfthose Deutschleder, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 600 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Kleidungsgröße: | 48 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |