Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz Gr.86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz Gr.86 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz Gr.86 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz Gr.86 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8240305
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70004-20-86
EAN/GTIN:
     4030646062069
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot INGO schwarz Gr.86

FHB INGO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung

  • Schlagweite 65 cm
  • 2 Zollstocktaschen
  • Taschen-Kunstleder-Paspelierung
  • auch als extralange Größe lieferbar
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
mit
Branche:
universelle Branche
Größe:
86
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
520 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nahtbesatz:
Paspel
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
65 cm
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Doppelreißverschluss
Gewebequalität:
Zwirn-Doppel-Pilot
Größenspiegel:
40-66, 84-114, 23-30, 880-1060
Kleidungsgröße:
86
Material Verstärkung:
Kunstleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,00*
€ 82,41*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 63,82*
€ 82,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.