Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz Gr.58 Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz Gr.58 Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz Gr.58 Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239997
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40008-20-58
EAN/GTIN:
     4030646047868
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Trenkercord ARTUR schwarz Gr.58

FHB ARTUR Zunfthose Trenkercord ohne Schlag, Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche, Taschen-Kunstleder-Paspelierung

  • Schlagweite 48 cm
  • 1 Zollstocktasche
  • Taschen-Kunstleder-Paspelierung
  • auch als extralange Größe lieferbar
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
ohne
Branche:
universelle Branche
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
80 % Baumwolle (CO), 20 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Trenkercord
Grammatur:
530 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nahtbesatz:
Paspel
Taschenart:
Maßstabtasche (rechts)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
48 cm
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Doppelreißverschluss
Größenspiegel:
40-66, 84-114, 23-30, 880-1060
Kleidungsgröße:
58
Material Verstärkung:
Kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.