Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun Gr.46 Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun Gr.46 Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun Gr.46 Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun
Artikel-Nr.:
     223-8239828
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40004-14-46
EAN/GTIN:
     4030646045413
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS oliv-braun Gr.46

FHB ALFONS Zunfthose Trenkercord, Schlagweite 65 cm, 1 Zollstocktasche, Taschen-Kunstleder-Paspelierung

  • Schlagweite 65 cm
  • 1 Zollstocktasche
  • Taschen-Kunstleder-Paspelierung
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
mit
Branche:
universelle Branche
Größe:
46
Farbe:
grün
Hosenart:
lange Hose
Material:
80 % Baumwolle (CO), 20 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Trenkercord
Grammatur:
530 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
braun
Taschenart:
Maßstabtasche (rechts)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Leinwandbindung
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
65 cm
Hauptfarbton:
oliv
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Gesäßverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
40-66, 84-114, 23-30, 880-1060
Kleidungsgröße:
46
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,51*
€ 84,34*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 65,56*
€ 84,76*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.