| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8239683 Herst.-Nr.: 20008-13-88 EAN/GTIN: 4030646027785 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Genuacord CORD beige Gr.88 FHB CORD Zunfthose Genuacord ohne Schlag, Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche, Taschen-Kunstleder-Paspelierung Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 88 | Farbe: | braun | Hosenart: | lange Hose | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Genuacord | Grammatur: | 440 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | beige | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Kleidungsgröße: | 88 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |