Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Genuacord FALK schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Genuacord FALK schwarz Gr.54 Zunfthose Genuacord FALK schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Genuacord FALK schwarz Gr.54 Zunfthose Genuacord FALK schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Genuacord FALK schwarz Gr.54 Zunfthose Genuacord FALK schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239629
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20004-20-54
EAN/GTIN:
     4030646026962
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Genuacord FALK schwarz Gr.54

FHB FALK Zunfthose Genuacord, Schlagweite 65 cm, 1 Zollstocktasche, Taschen-Kunstleder-Paspelierung

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    mit
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    54
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
    Gewebeart:
    Genuacord
    Grammatur:
    440 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    65 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    54
    Material Verstärkung:
    Kunstleder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 58,89*
    € 85,32*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 65,65*
    € 85,74*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,74*
    € 102,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,41*
    € 100,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,33*
    € 96,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,81*
    € 93,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,65*
    € 78,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.