Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.44 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.44 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.44 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239520
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     17601-400-44
EAN/GTIN:
     4030646023343
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.44

wB AUFDENPUNKT Zunfthose Zwirn-Doppelpilot, ohne Schlag, 2 Zollstocktaschen, Knietaschen

  • ohne Schlag
  • 2 Zollstocktaschen
  • Knietaschen
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
520g/m²
Wäsche:
60°C Wäsche
Bleichen:
nicht chloren, nicht bleichen
Bügeln:
mäßig heiß bügeln
Reinigen:
Normalreinigung P
Trocknen:
nicht mit Tumbler trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.