Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz Gr.46 Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz Gr.46 Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz Gr.46 Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239253
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     17300-400-46
EAN/GTIN:
     4030646017724
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Trenkercord gehtklar schwarz Gr.46

wB GEHTKLAR Zunfthose Trenkercord, mit Schlag, 2 Zollstocktaschen

  • mit Schlag
  • 2 Zollstocktaschen
Weitere Informationen:
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Materialgewicht:
550g/m²
Wäsche:
40°C Wäsche
Bleichen:
nicht chloren, nicht bleichen
Bügeln:
mäßig heiß bügeln
Reinigen:
Normalreinigung P
Trocknen:
nicht mit Tumbler trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.