Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 kornblau/kornblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 kornblau/kornblau Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 kornblau/kornblau Gr. 52
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 kornblau/kornblau Gr. 52
Artikel-Nr.:
     223-8231365
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2110052
EAN/GTIN:
     4030913037677
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

PLANAM Arbeitsjacke Canvas 320 kornblau/kornblau Gr. 52

Bundjacke Canvas 320

Ausführung:
• Strapazierfähig
• Atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
• Einlauffest
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
• Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
• Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
• Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
• Gummizug im Bund
• Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
• Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
• Aufhänger im Kragen
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Berufsjacke
Farbe:
kornblau/kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Gewicht:
0.74
Größe:
52
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Leinwandbindung
Grammatur:
320 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Beuteltasche (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger im Kragen
Bindungsart:
Leinwandbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Nebenfarbton:
kornblau
Sichtbarkeit:
Reflexbiese
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Druckknopfverschluss mit Patte
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Weitenverstellung:
Druckknopf (Armabschluss)
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
52
Besonderheit Material:
geraut
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Grammatur Verstärkung:
310 g/m²
Besonderheit Innenmaterial:
geraut
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,92*
€ 26,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 26,94*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,91*
€ 27,46*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 24,25*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2110102
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2110106
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110110
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2110024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110025
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2110026
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110027
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2110028
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2110029
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2110042
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110044
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2110046
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2110048
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2110050
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2110054
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.